体幹リセットバウンドクッション

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード48590257 品番932878
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,728
販売価格(税別)
3,389
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

弾む座り心地で体幹を鍛える!おウチ時間で、ながらトレーニング。

セット内容本体1、カバー1、空気入れ1、キャップ2、キャップ抜き1 材質本体:塩化ビニル樹脂、カバー:(側地)ポリエステル100%、、(クッション材)ポリエチレン、空気入れ・キャップ・キャップ抜き:ポリプロピレン 寸法(mm)460×460×270 オレンジ 質量(g)1070

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする