REBOOTER RPC-5NCSi

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590616 品番RPC-5NCSI
参考基準価格(税別)¥78,600 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

よりセキュアな通信方式に対応した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10〜50℃まで対応。SSHクライアント/サーバー機能、SSL/TLSメール送受信機能などよりセキュアな機能を搭載。

付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101) 仕様ハードウェア仕様: アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 使用環境 :温度-10〜50℃,湿度20〜85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間) 厚さ(mm)42.6 質量(g)1600 規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠 電源電源制御仕様 Ethernet Serial Schedule 機能仕様 :WEB,TELNET,E-mail,SNMPv3,SSH :ターミナル(調歩式) :週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件 機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10〜70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1,v3),E-mail,syslog,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ■ ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) ※REBOOT(OFF後ONする動作) 通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,IPv6,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1,v3),WoL POP3S,SMTPS,IMAPS,SSH インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1 使用環境温度(℃)-10〜50℃ 外形寸法(縦×横)(mm)165×220 使用環境湿度(%)20〜85%(ただし結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする