<ARCHISS>手動設定式 昇降 液晶モニタースタンド

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590930 品番AS-MABT03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

昇降スタンド モニターの高さをもう少しだけ上げたい、そんな時に最適なスタンドです。自由な高さ調節と、大きなモニターにも使える最大32インチ対応。スタンドタイプなので、モニターアームが設置できないデスクにも簡単に設置できます。自由な高さ調節 約395mmのポールの好きな位置にモニターを固定可能(手動設定)。自由な高さにモニターを調節できるので作業効率が高まります。
取り付けるモニターサイズによって上下可動域は異なります。設置が簡単なスタンドタイプ スタンドタイプなので、デスクへの取り付けが不要で設置が簡単です。モニターの移動が多かったり、クランプの固定場所が無いデスクに便利です。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの着脱が簡単なセパレート仕様 モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド付。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする