<ARCHISS>多用途 モニター/パソコンライザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48590948 品番AS-MABR01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

デスク周りをすっきり、スペースを有効活用 デスクに設置するだけで、机上を整理できるモニター・パソコン台。モニターの下にキーボード・マウスを収納すれば、空いたスペースを広々有効活用。耐荷重は最大18kgあるので、モニターだけでなく、パソコン台、プリンター台としても使用可能です。デスクでの作業や、掃除も簡単に行えます。選べる3パターンの設置方法 ご使用環境に合わせて、トップクランプ式、サイドクランプ式、自立式の3パターンの設置に対応。最適な設置方法でご使用ください。【トップクランプ式】モニターの設置に最適な設置方式です【サイドクランプ式】550x250mmの天板を拡張デスクとして使用することができます【自立式】クランプが設置できないデスクに最適な設置方式です。モニターを上げて快適な姿勢に モニターの位置を上げることで自然と視線も上がり、快適な姿勢で作業を行うことができます。トップクランプ式の場合は約8cm、自立式の場合は約16cmデスクからモニターの高さを上げることが可能です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする