約86cmのロングポールでデュアル環境を 約86cmのロングポールで、高い位置にモニターを設置可能。上下2段のデュアルモニター環境を構築できます。デスクを広く有効活用 モニターを縦に並べることで、省スペースでもデュアルモニター環境を実現。モニターアームを使って、モニター脚部のデッドスペースを有効活用。デスク作業や、掃除も簡単に行えます。高さ調節に対応 アーム部分をポールにスライドさせることで、モニターの高さを調節できます。
モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。モニターの縦方向・角度の調節が可能 取り付けたモニターを360°回転できるので、縦方向での使用も可能です。また、左右パン方向に180°、上下チルト方向に90°までの角度をつけられるので、モニターを様々な角度に調節できます。
モニターの大きさによって調節の範囲は異なります。クランプ・グロメットの2つの固定方式に対応 天板を挟み込むクランプ方式と、穴を利用して挟むグロメット方式の、2つの固定方式に対応しています。様々なタイプのデスクに取り付けが可能です。モニターとアームの接続部分がセパレートできる構造なので、モニターを簡単に着脱できます。ケーブルの取り回しに便利なケーブルガイド ケーブルガイドにケーブルを通すことで、アームとケーブルが合わせて動き、モニターの取り回しがスムーズになります。また、アームの位置や動作の調節を行うための工具を収納するためのホルダーも付属しています。取り付けるモニターに関する注意事項 本製品に取り付けるモニターに関して、VESA穴の位置がモニターの中央、または、バランスが取れている位置にあるモニターを取り付けてください。クランプ方式で取り付けをお考えの際、デスクに十分なスペースがあるかご確認ください。