テレビキット(切替タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 付属品TV-KIT本体、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付) 注文コード48592217 品番NTV177
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900
この商品は付属品・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。
切替スイッチを標準装備。スイッチ操作によりノーマル制御に戻すことができます。
本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。データシステムのホームページで最新適合表をご参照ください。

付属品TV-KIT本体、切替スイッチ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付) 質量(g)38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37、【切替スイッチSTW001】20.5×13.5×35.5、【切替スイッチTSW002/TSW003/TSW004】14×20×74.4(※品番(車種)により添付の切替スイッチが異なります。) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

【製品紹介ムービー】TV-KITseriesラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする