オーディオノイズフィルター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593066 品番ANF98
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オーディオノイズフィルターANF98は、不快なオルタネーターノイズを低減できる便利なアイテム。RCAピン端子に接続するだけの簡単装着で、電源も必要ありません。
クルマにDVDプレーヤーなどのAV機器を接続した際、スピーカーからエンジン回転に同調したオルターネーターノイズ(ヒューヒュー音)が発生することがあります。このオルタネーターノイズを軽減させる独自のアース分離回路を搭載しています。

付属品本体、両面テープ、結束バンド×、取扱/取付説明書、保証書 質量(g)約85(ケーブル含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×33×35(突起部含まず) ケーブル長(mm)入出力ともに約220 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力1系統[ステレオ](金メッキ) 音声出力1系統[ステレオ](金メッキ)
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする