HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593075 品番AV003
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(
車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。
車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。

付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス) 最大解像度4K/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0 帯域幅(Gbps)(伝送)18
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする