LEDバルブ<輝>

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593100 品番LED-H11
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。

付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 材質【ヒートシンク】アルミニウム合金 使用温度範囲(℃)-40〜80 消費電力(W)25 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時) 寿命30000 防塵防水性能IP67準拠 光束(Lm)6000(車一台分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)
関連資料:(1.37MB)
注意
※装着する車種によりバルブ形状が異なります。バルブ形状をご確認の上ご購入ください。

商品説明動画

LEDバルブ照射比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする