曜日別特売
FTA625 テレビキット オートタイプ データシステム 48593170

テレビキット オートタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48593170品番FTA625
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テレビをより楽しく快適に!走行中は映像が映らない純正ナビをテレビキットを使用することで走行中でもテレビやDVDが視聴できるようにします。
オートタイプなら切替スイッチがないため、取付がシンプル。車内空間のイメージを損なうことなく装着できます。【重要!】本製品は装着する車種またはナビの種類により製品の適合品番が異なります。ご購入の際は必ずデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください。

付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。質量(g)38外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※一部の品番において、キーオフ後もしばらくスイッチランプが点灯したままとなります。ドアロック後何もしない状態で数分経過するとスイッチランプが消灯します。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故の原因となりますので、海外仕様車への取付は絶対に行わないでください。また、日本国外での取付、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしてもメーカーは一切の責任保証を負いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする