エアサス&アクティブサスコントローラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593206 品番ASE663
参考基準価格(税別)¥31,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ASE663は、エアサス&アクティブサス車の車高を自在に制御することができ、スタイリッシュなローダウンフォルムを実現するエアサス&アクティブサスコントローラーのスタンダードモデルです。スーパーLOWモード付きのハイトコントロール機能やハイトメモリー機能、車速感応ハイトコントロール機能、スピードメーター機能などを搭載しています。

付属品本体、本体取付ステー、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書 材質耐熱ABS樹脂 【ボディ】シルバー 質量(g)90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×24×88 モニタグリーンLEDディスプレイ RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品はエア(アクティブ)サスペンション車で、車種別専用ハーネスが設定されている車種専用です。車種別専用ハーネスが設定されていない車種には取り付けできません。
※車高を変化させた状態で走行すると、サスペンションに負担がかかりサスペンション破損の原因となる場合があります。絶対に車高を変化させた状態での走行は行わないでください。
※本製品は日本仕様車専用に設計されています。故障や事故などの原因となりますので、海外仕様車への取り付けは絶対に行わないでください。また、日本国外での取り付け、販売及び使用を禁止しています。日本国外で使用されたとしても、メーカーは一切の責任・保証を負いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする