AVセレクターオート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593224 品番AVS430U
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

AV機器2台&リアカメラまたはAV機器3台をオートで切替。AVセレクターオート AVS430は、ビデオ入力端子が1系統しかない車載TVモニターに、地デジチューナーやDVDプレーヤー/ゲーム機など同時にAV機器2台+リアカメラ、またはAV機器3台を接続して、自由に切り替えることができる小型AVセレクターです。車両のリバース信号線と接続すれば、「R(リバース)」ポジション時に自動的にリアカメラの映像に切り替わるリアカメラ入力を1系統装備(
あらかじめ外部入力を選択しておく必要があります)。音声入力にも対応し、入力3として使用することも可能です。

付属品AVS430U本体、電源ハーネス、3.5mmミニプラグ⇔RCA(メス)端子変換ケーブル、エレクトロタップ×2、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 仕様【AV入力3系統】[入力1・入力2:RCAピン端子(メス)][入力3:4極3.5mmミニジャック※付属のAVケーブル接続用] 使用温度範囲(℃)-10〜60 消費電力(W)1以下 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×25×70(突起部除く) 端子【AV出力】RCAピン端子(メス)×1系統 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)
注意
※12V車専用です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする