ビルトインカメラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593240 品番BIC263
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ビルトインカメラ BIC263は、取り付け位置や映したい方向に合わせてカメラの向きを変えられる、特殊なボール構造の角度調整機能付き小型カメラを採用。フロント、サイド、リアなどニーズに合わせた装着が可能です。水平画角180°の広範囲を見渡せるワイド映像で運転時の視界をサポート。埋め込みタイプなので目立たず自由に取り付けできます。

付属品カメラ本体、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、ホールソー、正像/鏡像切替コネクター、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC 質量(g)17(ケーブル除く) 電源(V)DC12 有効画素数約40万画素 消費電力(mA)約37 解像度(水平)480TV本 防塵防水性能IP67準拠 映像素子1/4インチCMOS ヒューズ1A 動作温度(℃)-20〜65 RoHS指令(10物質対応)対応 画角【水平】180/【垂直】110 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(露出部)28×12、(埋込部)23×15 出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
関連資料:(1.37MB)
注意
※本製品を装着するには車体に穴を開ける必要があります。
※車体に穴をあけて埋めこむ場合は、装着する位置の内側に20mm以上のクリアランス(かめらの埋込部の逃げ)が必要になります。
※本製品はDC12V車専用品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする