付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。
定格電圧 DC V12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13
消費電流(mA)約60
入力インピーダンス(Ω)75
周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1
動作温度(℃)-10〜60(結露なきこと)
アンテナJASO端子
RoHS指令(10物質対応)対応