ツインVIEWキット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード48593836 品番RCS111T
参考基準価格(税別)¥9,490 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】
遠くて見にくいバックミラーモニターや小さくて見にくいメーターパネル内のカメラ映像をディーラーオプションナビの大きな画面に映します。見やすい画面でしっかり安全確認ができます。
純正ナビ裏側にコネクターで接続します。車両の配線を加工したりナビを改造することなく取付が可能です。

用途デジタルインナーミラーに映るリアカメラ映像をトヨタディーラーオプションナビ、または市販ナビ(イクリプス製)に映すためのアダプターです。 付属品カメラ接続アダプター[RCA110T]、リアカメラ入力ハーネス[RCH001T]、RCA変換アダプター、RCAケーブル(3m)、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 仕様(映像信号)NTSC 電源(V)DC12 RoHS指令(10物質対応)対応 映像出力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする