付属品CSW298本体、接続ハーネス、コントロールスイッチ(2m)、ピン端子ケーブル(1m)、エレクトロタップ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書
質量(g)約109(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】110×25×70(突起部除く)、【コントロールスイッチ】18×34×9
電源電圧(V)12/24
消費電流(mA)約140以下(本体のみ)※カメラ除く
ヒューズ2.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力RCA端子1系統NTSC
映像入力RCA端子4系統NTSC