リアカメラ入力ハーネス(純正ハーネス活用タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 付属品フロントハーネス、リアハーネス、RCA変換アダプター、RCA映像ケーブル(5m)、ギボシ端子(オス1)、ギボシスリーブ(オス1)、エレクトロタップ、結束バンド×3、取付説明書 注文コード48594064 品番RCH049T
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

【重要!本製品は装着する車種またはナビの機種により製品の適合品番が異なります。ご購入検討の際はデータシステムHPより最新の適合表をご参照ください】
純正ディーラーオプションナビに市販リアカメラを接続する際にご使用いただくカメラ入力ハーネスです。
リアカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクター(一部車種除く)とカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビを改造することなく、安心してお取付いただけます。

用途トヨタのオーディオレス車に装備されている車両側の純正(中継)ハーネスを活用。市販のリアカメラを取り付けしやすくするハーネスです。 付属品フロントハーネス、リアハーネス、RCA変換アダプター、RCA映像ケーブル(5m)、ギボシ端子(オス1)、ギボシスリーブ(オス1)、エレクトロタップ、結束バンド×3、取付説明書 ケーブル長(mm)【フロントハーネス】2500、【リアハーネス】150 RoHS指令(10物質対応)対応 映像入力RCAピン端子
関連資料:(1.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする