用途ハイエース、レジアスエース
付属品カメラ本体、カメラカバー、電源ハーネス、ピン端子ケーブル、正像/鏡像映像切替コネクター、ウォッシャーノズル、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書
仕様(映像信号)NTSC
色艶消し黒塗装
電源(V)DC9〜15
有効画素数約32万画素
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×57×34
消費電流(mA)40
解像度(水平)450TV本
防塵防水性能IP67準拠
映像素子1/4インチCOMS
ヒューズ1A
RoHS指令(10物質対応)対応
画角【水平】110/【垂直】80
出力タイプ正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)