DTV415B-D テレビキット ビルトインタイプ データシステム 48594308

テレビキット ビルトインタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード48594308品番DTV415B-D
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

走行中は映像が映らない純正ナビ。このテレビキットシリーズがあれば走行中でもテレビ/DVDが楽しめます。
ビルトインタイプなら純正パネルにスイッチを埋め込みますので、目立たずスマートに取り付けることが可能です。(
必ず車両のスペアスイッチホールがあるか、またサイズがあっているかご確認ください)
スモールタイプのON/OFFに連動してスイッチのアイコン表示が点灯。夜間でも迷うことなく操作可能です。
ディマー機能搭載。スモールランプのON/OFFに連動してスイッチの明るさを自動調節するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。(
一部品番は非対応です)
ワンタッチでノーマル復帰、ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻す事ができます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によってケース形状・サイズが異なる場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.37MB)

商品説明動画

データシステム ビルトインTV-KIT(新型プリウス)取付説明ムービー
データシステムTV NAVI KIT紹介ムービー2?取り付け概要編?
【製品紹介ムービー】TV-KITseriesラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする