村上被服
村上被服の 飲食・食品工業用ウェア
村上被服の 飲食業向け
村上被服の 鯉口シャツ
HOOH 鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48597345
品番
3300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
綿100
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
68