HOOH 鯉口シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48597379 品番 3300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ネイビー サイズLL 胸囲(cm)120 混率(%)綿100 着丈(cm)81 裄丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする