曜日別特売

長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 7616

商品レビューを投稿する
3日以内出荷名入れ可3日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11
内容量1枚注文コード48598657品番7616
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

T/C鹿の子でナチュラルな着心地!消臭テープ仕様でいつも爽やか!

色
ブラック
サイズ
11
色番
110
仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
消臭
生地
鹿の子
名入れ
可
袖丈
長袖
ボタン仕様
糸付ボタン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする