アイトス
長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用) 7616
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
サックス
ネイビー
ピンク
ブラック
ブルー
ホワイト
サイズ
S
3L
4L
5
5L
6L
7
9
11
L
LL
M
S
全71種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598666
品番
7616
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
T/C鹿の子でナチュラルな着心地!消臭テープ仕様でいつも爽やか!
色
ブラック
サイズ
S
色番
110
仕様
消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
消臭
生地
鹿の子
名入れ
可
袖丈
長袖
ボタン仕様
糸付ボタン
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。