ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ショートエプロン
チェック柄ショートエプロン FK7125
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48598884
品番
FK7125
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ブラウン
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
丈(cm)
(前中心)40
アズワン品番
64-4111-21
身幅(cm)
88
生地
先染チェック
色番
5