ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ショートエプロン
ショートエプロン FK7167
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48599986
品番
FK7167
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブルー
仕様
両脇アウトポケット、ポケット脇側にマチ付き
種別
ショートエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材、退色防止
丈(cm)
(前中心)40
アズワン品番
64-4112-09
身幅(cm)
105
生地
ツイル
色番
7