ボンマックス
メンズストレートパンツ FP6028M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ブラック
ウエスト(cm)
85
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
全44種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48600844
品番
FP6028M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
後ろポケットは耐久性の高い片玉緑仕立てです。
前ファスナー開き&釦留めタイプです。ベルトループ付きです。
物の出し入れがしやすく、シルエットも美しい斜めポケットです。
色
ベージュ
ウエスト(cm)
85
股下(cm)
93フリー
仕様
フロントファスナー開き・ボタン留め、両脇斜めポケット、後ろ両側片玉緑ポケット、ベルトループ付き
種別
ストレートパンツ
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股上(cm)
25
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
64-4118-61
生地
ツイル
色番
1