MORSO
MORSOの 耐熱・防火手袋
ストーブグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
右手用
注文コード
48602297
品番
523504
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
皮革製なので柔らかく丈夫で耐熱性にも優れています。手首部分にマグネットが内蔵されているためログワゴンラックに貼り付けできて便利です。
用途
暖炉作業用に。
寸法(mm)
330
色
ブラック
タイプ
右手用
入数(双)
1
混率(%)
インナー:ポリエステル100
機能
耐熱性
全長(cm)
33
材質(アウター)
皮革