交換レンズ NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602769 品番NZVR600 6.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846,780
販売価格(税別)
769,800

手持ちでも遠くの被写体を確実に美しく捉える、小型・軽量600mm単焦点レンズ
【小型・軽量ボディーのS-Line超望遠600mm単焦点レンズ】
PF(位相フレネル)レンズを採用し、焦点距離 600mmの超望遠レンズでありながらクラス最軽量の質量1390g、全長約278mmの小型・軽量ボディーを実現。手持ちでも鳥や自動車などの遠くの被写体を高画質で鮮明に撮影できます。レンズの重心をボディー側に寄せることでバランスが得られ、流し撮りなどレンズを振るような場面でも快適に撮影できます。
【高速・高精度なAF性能、高い光学性能】
AF駆動には静粛性とレスポンスに優れたSTM(テッピングモーター)を採用。動き続ける被写体の撮影や動画撮影でも的確に捉え続けます。また、ナノクリスタルコートの採用により、ゴーストやフレアを効果的に低減。クリアーな画像が得られます。さらに、内蔵のレンズシフト方式 VR機構により5.5段(CIPA規格準拠)、シンクロVR対応カメラとの組み合わせで6.0段と高い手ブレ補正効果が得られ、手持ちでの快適な撮影をサポートします。
【撮影を快適にする操作性と高い信頼性】
好みに合わせて機能を割り当てられるL-Fn/L-Fn2ボタン、登録したピント位置に瞬時に合わせることができるメモリーリコール機能などを搭載。また、左手でレンズをホールドする部分に滑り止めのラバーコーティングを施し、ホールディング性を向上。高い操作性とカスタマイズ性で快適な撮影を実現します。さらに、高い防塵・防滴性能、フッ素コートの採用による防汚性能も確保。厳しい環境下でも安心して撮影することができます。
【動画撮影に配慮した設計】
静粛なレンズ駆動とクリックレスのコントロールリングによる高い静音性、優れた操作性、スムーズな絞り制御とフォーカス位置の自然な移動を実現。フォーカスブリージングも効果的に抑制、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。

付属品レンズキャップ95mm LC-95B(スプリング式)、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-105A、レンズケースCL-C6 寸法(mm)最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで:(約)Φ106.5×278 質量(g)約1390(三脚座なし) 倍率(倍)最大撮影:0.15 羽根枚数円形絞り:9 フィルター直径(Φmm)95 レンズ構成14群21枚(EDレンズ2枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり) 撮影距離(m)最短:4 絞り最大:f/6.3、最小:f/32 マウントニコンZマウント 画角4°10’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、2°40’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
注意
※すべての条件で完全な防塵・防滴を保証するものではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする