RFレンズ RF10-20mm F4 L IS STM

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602787 品番RF10-20LISSTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

IS搭載に加えて画面周辺まで高画質、小型・軽量設計の超広角ズームレンズ。
【焦点距離10mmの超広角撮影とズーム全域での高画質を実現】
焦点距離10mmの超広角撮影を実現。また、非球面レンズ3枚、スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚を効果的に配置することにより、ズーム全域で色収差を補正し、色にじみの少ない高画質な描写を実現。超広角域でも周辺まで解像感に優れ、ズーム全域、画面全体で高画質を実現し、歪みの少ない風景や建造物の撮影など、さまざまなシーンで活躍します。
【5.0段の手ブレ補正、広角特有の周辺ブレを改善する周辺協調制御を搭載】
レンズ内光学式手ブレ補正機構により5.0段
1、ボディー内ISを搭載したカメラとの組み合わせでは協調制御により6.0段
2の手ブレ補正効果を発揮。広角レンズ特有の画像周辺のブレを改善する周辺協調制御に新たに対応し、低速シャッターや手持ち撮影、夜景撮影なども快適に撮影できます。
1 焦点距離20mm、EOS R使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
2 焦点距離20mm、EOS R3使用時、CIPA規格に準拠(Yaw/Pitch方向)
【高速AF】
リードスクリュータイプのSTMと位置検出センサーの組み合わせを初採用。電源ON時もフォーカスレンズがリセットされないため、起動時間を短縮。フォーカスレンズの軽量化や移動ストロークの削減により、静止画・動画撮影時の高速AFを実現。
【機動性に優れた小型・軽量設計と信頼性】
RFマウントの特長を活かした設計により、大幅な小型・軽量化を実現。EF11-24mm F4L USMと比較して、質量を約半分に軽量化、全長を約132mmから約112mmに短縮し、優れた機動力を発揮します。また、マウント部、コントロールリング、フォーカスリングなどに防塵・防滴構造を採用。その他、レンズ前面にメンテナンスしやすいフッ素コーティング、反射を防ぐ特殊コーティングSWC、フレア・ゴーストを抑制するASCの採用などにより、高い耐久性を備え、信頼性を両立しています。

セット内容レンズキャップ10-20、レンズダストキャップRF、レンズケースLP1219 質量(g)約570 倍率(倍)最大撮影:0.12(20mm時) 羽根枚数9 フィルター直径(Φmm)なし(後部ゼラチンフィルターホルダーに差し込み) 大径×長さL(mm)Φ83.7×112 レンズ構成12群16枚(スーパーUDレンズ1枚、UDレンズ3枚、非球面レンズ2枚、UD非球面レンズ1枚) 撮影距離(m)最短:0.25 絞り最小:22 画角(水平・垂直・対角線)121°55’〜84°・100°25’〜62°・130°25’〜94°
注意
※対応機種はメーカーサポートサイトをご確認ください。
※協調制御対応カメラはメーカーサポートサイトをご確認ください。
※防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
※EOS R/EOS RPでご使用の際は、対応したバージョンのカメラのファームウエアが必要です。
※本レンズの仕様上、一部カメラでの多重露出撮影には対応しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする