エルモ救急バンLサイズ48枚入10箱組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602900 品番52138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,801
販売価格(税別)
3,455

キャッチコピー:
傷口につきにくい特殊ネット
強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用
小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ一般医療機器 医療機器届出番号 27B2X00110000008 販売名 エルモ救急バン
商品説明:
傷口につきにくい特殊ネット
強い粘着力でぬれてもはがれにくく非天然ゴム系のアレルギーの少ない粘着剤と環境にやさしいポリオレフィンフィルムを使用
小さくてたくさんの通気孔がムレやカブレを防ぐ

セット内容本体(48枚入)×10 材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)72×32 医療機器承認・認証・届出番号27B2X00110000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする