バランス迷路ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48602970 品番9497
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,201
販売価格(税別)
3,819

うまくバランスをとってボールをゴールさせよう
迷路で遊んでいるうちにバランス感覚や体幹を鍛えられます。裸足でも遊べるので足裏の感覚も養うことができます。
材質:PE。サイズ:本体:400×535×50mm、ボール:Φ36mm。セット内容:本体、ボール×3

用途体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。 セット内容本体、ボール×3 材質PE 本体寸法(mm)400×535×50 ボール(mm)Φ36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする