スカート FS2009L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48602996 品番 FS2009L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ブラック サイズ9号 ウエスト(cm)66 仕様総裏、両脇斜めポケット、後ろ中心ボックスプリーツ、後ろウエスト脇ゴム 種別スカート 混率(%)ポリエステル100 スカート丈(cm)(後ろ)52 ヒップ(cm)96 アズワン品番64-4126-03 生地トロピカル 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする