ボンマックス
ボンマックスの ワーキングウェア
ボンマックスの ボトムス
ボンマックスの オールシーズン ボトムス
スカート FS2009L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48603014
品番
FS2009L
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
13号
ウエスト(cm)
72
仕様
総裏、両脇斜めポケット、後ろ中心ボックスプリーツ、後ろウエスト脇ゴム
種別
スカート
混率(%)
ポリエステル100
スカート丈(cm)
(後ろ)53
ヒップ(cm)
102
アズワン品番
64-4126-05
生地
トロピカル
色番
16