トルネ
トルネの 内装商品
トルネの 吊り金具
トルネの Sカン・S字フック
H-19 Sカン 大 4P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603110
品番
4904705167517
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
アイデア次第でお部屋のすてきな収納に!プラスチック製のシンプルな白いS字フック
用途
Sフック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
119
質量(g)
10
奥行(mm)
7