HIOKI(日置電機)
HIOKI(日置電機)の 電気測定
HIOKI(日置電機)の 電気測定その他関連用品
K熱電対
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603697
品番
Z2020
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
JIS C1602 クラス1相当
適合
(製品)LR5021
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
-50〜250
許容差
±1.5℃(-40〜200℃)
素線径(mm)
Φ0.2
注意
※LR5021で使用する場合、LR9691が別途必要です。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。