日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の PCアクセサリー
日本モレックス(molex)の ケーブル
日本モレックス(molex)の USBケーブル
68784-0002
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48603817
品番
68784-0002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-Aオス - micro USBオス
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - オス