10mm×100m ポリエステルスパンロープ 青 名古屋製綱 48603837

ポリエステルスパンロープ 青

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
太さ(mm)10
長さ(m)100
内容量1巻注文コード48603837品番10mm×100m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。
さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。

材質ポリエステルスパン長さ(m)100太さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-24
用途: 室内装飾用
KIKU企画

画像の色よりはるかに薄い青色だった 
残念ながら 使用できなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。画像の見直し、品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする