ポリエステルスパンロープ 青

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48603864 品番 10mm×200m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。
アスレチックネットなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして幅広く使用されております。
さらに、カラーバリエーションを生かし、インテリアや手芸にも使用されております。

材質ポリエステルスパン 長さ(m)200 太さ(mm)10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
室内装飾用
KIKU企画 様

画像の色よりはるかに薄い青色だった 
残念ながら 使用できなかった

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。画像の見直し、品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする