曜日別特売
A-XPF 2P STD M8×1 高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー) 48604650

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高能率・多機能転造タップ A-XPF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本呼びM8×1食付2P(B:止り穴用)注文コード48604650品番A-XPF 2P STD M8×1
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。
切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
材質粉末ハイス(CPM)全長(mm)70ねじ長さ(mm)12呼びM8×1精度RH7表面処理VIコーティング食付2P(B:止り穴用)ねじれ角(°)0シャンク径(mm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。有効径の上の許容差はRH 精度と同一ですが、公差は18μmとなっております。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※M2.6以下は油溝がありません。
※下穴への挿入性を向上させるためセンタ面と不完全山を1P 程度残してあります。
※溝なしタップと切削タップでは下穴径が異なります。

商品説明動画

高能率・多機能転造タップA-XPF 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする