曜日別特売
B10LC 青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁 大和バルブ 48606244

青銅10Kねじ込み形リフト逆止め弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1台注文コード48606244品番B10LC
参考基準価格(税別)¥40,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JIS準拠品

呼び径(A)50呼び径(B)2呼び圧力10K材質青銅寸法L(mm)140寸法H(mm)76接続(管)ねじ込み最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0呼び径(inch)2バルブ種類リフトチェッキ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする