曜日別特売
B10FS 青銅10Kフランジ形玉形弁 大和バルブ 48606716

青銅10Kフランジ形玉形弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)65A
内容量1台注文コード48606716品番B10FS
参考基準価格(税別)¥264,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

JIS準拠品

呼び径(A)65A呼び圧力10K材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)50A以下:NBY、65・80A:CAC406C、(弁体)50A以下:NBY、65A:CAC406C又はCAC406、80A:CAC406寸法L(mm)210寸法H(mm)252寸法D(mm)160接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)-29℃~120℃:1.4、185℃以下:1.0呼び径(inch)2 1/2バルブ種類ストップバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする