大和バルブ
青銅10Kねじ込み形ディスク入り玉形弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
40A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606777
品番
B10SD
参考基準価格(税別)
¥52,700
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40A
呼び圧力
10Kディスク
材質
(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)20A以下:NBY、25A以上:CAC406、(シート)PTFE
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
192.5
寸法D(mm)
110
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4
呼び径(inch)
1 1/2
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材