大和バルブ
青銅100型ねじ込み形玉形弁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び径(A)
15A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
65A
80A
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
48606795
品番
BS
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
15A
呼び圧力
100型
材質
(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406
寸法L(mm)
45
寸法H(mm)
71.5
寸法D(mm)
55
接続
(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0
呼び径(inch)
1/2
バルブ種類
ストップバルブ
注意
※蒸気にはダクタイル製品をお勧めします。可燃性及び毒性ガスにはご使用出来ません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材