リバーシブルカウンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48607075 品番TM-4370
参考基準価格(税別)¥158,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター
・幅広い入力周波数範囲 DC 〜 100 kHz
・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)
・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載

付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式 寸法(mm)96×140×48 質量(g)400 絶縁方式二重絶縁 安全性過電圧カテゴリ2 入力CH1ch(2相) 出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力 電源仕様AC 絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする