フルスペクトルLED照明拡大鏡(デスクホルダー式)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48607626 品番 ENVL6K-D-12
参考基準価格(税別)¥139,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能

仕様調光機能:標準装備 倍率12 レンズ径(Φmm)90-130 対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする