ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
スリット入りロングエプロン FK7078
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48607747
品番
FK7078
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー
種別
ロングエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
アズワン品番
64-4110-93
身幅(cm)
105
生地
制電トロピカル
色番
2
前中心丈(cm)
91
注意
※この商品は油が付着した際はすぐに洗濯をしてください。放置しますと他の製品へ移染することがあります。