ボンマックス
ボンマックスの エプロン
ボンマックスの ロング(ソムリエ)エプロン
ベルトループ付ロングエプロン FK7079
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48607774
品番
FK7079
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
グレー
種別
ロングエプロン
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電素材
アズワン品番
64-4110-95
身幅(cm)
102
生地
制電トロピカル
色番
2
前中心丈(cm)
70
注意
※この商品は油が付着した際はすぐに洗濯をしてください。放置しますと他の製品へ移染することがあります。