ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ベスト FV1700U
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48608167
品番
FV1700U
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
総裏、背ベスト、左胸箱ポケット(深さ前端で14cm)
混率(%)
ポリステル100
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
56
バスト(cm)
98
アズワン品番
64-4130-73
生地
トロピカル
色番
16
性別
男性用