ソリア スフィア クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48608238 品番55475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥381
販売価格(税別)
346

透明で中が見やすいテラリウム容器
容量150mlの小さな器です。
材質:ポリエチレン。サイズ:Φ60×50。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質ポリエチレン 寸法(mm)230×140 容量(mL)約150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする