工作用耐水ペーパー #1500(10枚組)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48608290 品番32616
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

ハンドメイド、クラフト、DIYなど幅広く使用可能な耐水ペーパー
材質:紙。サイズ:230×140mm。セット内容:本体×1

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容本体×1 材質 粒度#1500 寸法(mm)230×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする